{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Duljina izboja L1 | 70 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 150 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 24 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Interpolacija ap | 0,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,73 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 6,13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOM.060310 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938268 | |
Broj proizvođača | 212803 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |