Kopirna i planska glodača glava indeksirana 42/4 mm

Artikl br.: 212015 42/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 42 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 42 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 72 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 82 mm
Interpolacija ap 4 mm
Kut uranjanja αmaks 1,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 26,94 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RPK.1204M0T
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212015 42/4
EAN / GTIN 4062406587567
Broj proizvođača 212015 42/4

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

ap max = 6,0 mm.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu