{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 25 mm | |
Prihvat | Weldon drška | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
Korisna duljina L1 | 62 mm | |
preporučeni stezni moment | 35 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210555 25 | |
EAN / GTIN | 4045197522672 | |
Broj proizvođača | 210555 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |