{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta | HB7730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 24 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 32 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 19 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku< 60 HRC | 0,75 mm | |
Posmak fz za glodala za kopiranje u čeliku < 60 HRC | 0,1 mm | |
Slobodna duljina | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210370 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543172 | |
Broj proizvođača | 210370 25 |