{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Uni | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206368 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047193 | |
Broj proizvođača | 206368 8/2,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM torusno glodalo, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
45,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
69,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB |
⌀ reza DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kut spirale | 42 stupanj | 35 stupanj | 38 stupanj | 42 stupanj | 38 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Serija | Pro Uni | Pro Inox | Master Steel | Master Uni | Pro Inox |