{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Uni | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206368 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047179 | |
Broj proizvođača | 206368 8/0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM torusno glodalo 8/0,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
45,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
511 dijelovi na zalihi
45,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja ;0,05×D kod kopirnih glodala ;0,3×D kod obodnog glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D | 0,3×D kod obodnog glodanja ;0,05×D kod kopirnih glodala ;0,3×D kod obodnog glodanja |
⌀ reza DC | 8 | 8 | 8 |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 | 19 | 21 |
Kut spirale | 42 | 38 | 42 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |