{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206351 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542380 | |
Broj proizvođača | 206351 16/2,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA 16/2,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 92 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo |