{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,5 | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206364 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991959 | |
Broj proizvođača | 206364 16/2,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Titan VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 92 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo |