{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 21 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206351 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542229 | |
Broj proizvođača | 206351 6/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA 6/1,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
43,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
53,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kut spirale | 38 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 42 stupanj |
Tip | N | W | W | N | W |