{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206351 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542427 | |
Broj proizvođača | 206351 20/4,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA 20/4,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
344,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 |
Tip | N | W | W | W |
Broj zubi Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Radijus rezne oštrice R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |