{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,16 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,042 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117344 | |
Broj proizvođača | 203095 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
120,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
79,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB |
Kut spirale | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |
Strategija rezanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |