{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,078 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203095 16 | |
EAN / GTIN | 4062406117382 | |
Broj proizvođača | 203095 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
188,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 108 | 108 | 108 | 110 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 | 48 | 48 | 48 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 |