{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 42 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 50 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Ukupna duljina L | 99 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,28 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,069 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203095 14 | |
EAN / GTIN | 4062406117375 | |
Broj proizvođača | 203095 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
190,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
283,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno |
⌀ reza DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 40 stupanj | 40 stupanj | 40 stupanj |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | nejednako |
Broj zubi Z | 5 | 5 | 5 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako |