{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 23 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,018 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203095 4 | |
EAN / GTIN | 4062406117313 | |
Broj proizvođača | 203095 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
49,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
91,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Broj zubi Z | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |