{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 58 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,14 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202012 16 | |
EAN / GTIN | 4062406126315 | |
Broj proizvođača | 202012 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM gruborezno glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Prsten u boji | žuto | žuto | žuto |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |