{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 46 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126292 | |
Broj proizvođača | 202012 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM gruborezno glodalo HPC 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 46 | 36 | 46 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 93 | 83 | 93 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 26 | 36 |
Kut spirale | 42 | 42 | 42 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 |