{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,12 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 87 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Ukupna duljina L | 144 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Broj proizvođača | 192860 25M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gruborezno glodalo HSS-PM 25M mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
197,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
151,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 90 | 45 |
Ukupna duljina L | 144 | 144 | 144 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30 | 30-40 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,12 | k10 | k12 |
⌀ drške Ds | 25 | 25 | 25 |