Gruborezno glodalo HSS-PM 8M mm

Artikl br.: 192860 8M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,12
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS PM
Standard DIN 844
Profil glodanja HR
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,12
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 28 mm
Ukupna duljina L 78 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,015 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 192860 8M
EAN / GTIN 4045197108395
Broj proizvođača 192860 8M

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
138
Čelik < 500 N/mm²
P
83
Čelik < 750 N/mm²
P
64
Čelik < 900 N/mm²
P
64
Čelik < 1100 N/mm²
P
37
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Vel. 6M do 25M − glodalo MID: Konstrukcijske mjere prema standardu proizvođača koji se nalaze između DIN 844 kratko i DIN 844 dugačko.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu