{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,12 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 43 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Broj proizvođača | 192860 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gruborezno glodalo HSS-PM 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
80,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
87,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | nema | žuto | nema | nema |
Ukupna duljina L | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Broj zubi Z | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |