{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | |
Ukupna duljina L | 144 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Broj proizvođača | 192605 25M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
151,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
197,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 90 stupanj | 45 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno |
Ukupna duljina L | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k10 | ±0,12 |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |