{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 22 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192600 22 | |
EAN / GTIN | 4045197107084 | |
Broj proizvođača | 192600 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ k12 DC: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
79,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
96,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k10 | k12 |
Broj zubi Z | 5 | 6 | 5 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |