{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192600 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107039 | |
Broj proizvođača | 192600 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ k12 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
62,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
69,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
728 dijelovi na zalihi
64,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Broj zubi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |