{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107053 | |
Broj proizvođača | 192600 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ k12 DC: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
78,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
69,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
102,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profil glodanja | NR | NF | NR | NR | NR | NR |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ reza DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30 stupanj | 25 stupanj | 25 stupanj | 25 stupanj | 25 stupanj | 30 stupanj |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |