{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192600 13 | |
EAN / GTIN | 4045197107008 | |
Broj proizvođača | 192600 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-Co8 13 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
38,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ reza DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 26 | 26 | 53 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | ±0,12 | k12 | k12 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |