HM-strojni razvrtač H7 4 mm

Artikl br.: 164500 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HM K10
  • Standard: DIN 8093
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: Cilindrična drška s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HM K10
Standard DIN 8093
Unutarnje hlađenje ne
Drška Cilindrična drška s h6
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Duljina izboja L1 43 mm
Ukupna duljina L 75 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,12 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164500 4
EAN / GTIN 4045197251985

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
30
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
13
Čelik < 900 N/mm²
P
10
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Dugački žljebovi, s lijevom spiralom.
Nejednoliki žlijebovi (EU) od vel. 2.
Provrt je koncentričan i nema neravnina nakon obrade.

Upotreba:

Na stabilnim strojevima koji rade bez vibracija. Dulji vijek trajanja i veća točnost nego kod HSS-razvrtača.

Materialul sculei:

Vel. 1 − 13 puni tvrdi metal.
Vel. 14 − 16 s reznim oštricama od tvrdog metala, faze od nitriranog čelika.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu