{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HM K10 | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Duljina izboja L1 | 86 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197252081 | |
Broj proizvođača | 164500 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-strojni razvrtač H7 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.788 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 86 | 86 |
Ukupna duljina L | 133 | 133 |
Nazivni ⌀ DC | 10 | 10 |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 | 66 |
Rezni materijal | HM K10 | HSS |
Tolerancija | H7 | H7 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |