{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HM K10 | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 52 mm | |
Duljina izboja L1 | 119 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197252142 | |
Broj proizvođača | 164500 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-strojni razvrtač H7 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
144,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 170 | 175 |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 |
Standard | DIN 8093 | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 52 | 87 |
Tolerancija | H7 | H7 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |