{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HM K10 | |
Standard | DIN 8093 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | |
Duljina izboja L1 | 104 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197252111 | |
Broj proizvođača | 164500 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-strojni razvrtač H7 13 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 8 |
Duljina izboja L1 | 104 | 96 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 151 | 152 |
Nazivni ⌀ DC | 13 | 13 |
Standard | DIN 8093 | DIN 206 B |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |