Ručni razvrtač, podesivi 18 mm

Artikl br.: 160600 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 18 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Područje podešavanja ⌀ 18 mm - 21 mm
Duljina rezne oštrice Ls 65 mm
Ukupna duljina L 178 mm
Kvadratna drška □ 9 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919
Broj proizvođača 160600 18

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom.
Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu