Garnitura podesivih ručnih razvrtača, u drvenoj kutiji 13

Artikl br.: 160800 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj razvrtača Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe
  • Prsten u boji: nema

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj razvrtača 13
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 8 mm - 45 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Broj proizvođača 160800 13

Opis

Izvedba:

Garnitura je sastavljena od ručnih razvrtača art. 160600.