Ručni razvrtač, podesivi 13,5 mm

Artikl br.: 160600 13,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 13,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard Standard proizvođača
    Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
    Područje podešavanja ⌀ 13,5 mm - 15,5 mm
    Duljina rezne oštrice Ls 50 mm
    Ukupna duljina L 146 mm
    Kvadratna drška □ 7 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 160600 13,5
    EAN / GTIN 4045197250896
    Broj proizvođača 160600 13,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Ulje
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom.
    Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu