{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Područje podešavanja ⌀ | 45 mm - 55 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 118 mm | |
Ukupna duljina L | 370 mm | |
Kvadratna drška □ | 26 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160600 45 | |
EAN / GTIN | 4045197250971 | |
Broj proizvođača | 160600 45 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |