Precizni upuštač 90° 6,3 mm

Artikl br.: 150379 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 6,3 mm
Prevlaka TiCN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 1,5 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 5 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M3
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plavo
⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150379 6,3
EAN / GTIN 4045197416148
Broj proizvođača 150379 6,3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
38
Aluminij > 10% Si
N
30
Čelik < 500 N/mm²
P
34
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
32
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni upuštač 90° 6,3 mm

Precizni upuštač 90° 6,3 mm

na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
523 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 3 3 3
Vanjski ⌀ 6,3 6,3 6,3
Prevlaka TiCN TiN AlTiCN
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M3 M3 M3
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška s h9
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu