Garnitura upuštača br. 150379 u kutiji 90° 17

Artikl br.: 150385 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj upuštača 17
    Prevlaka TiCN
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Broj oštrica Z 3
    Standard DIN 335 C
    Drška Cilindrična drška s h9
    Prsten u boji plava
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150385 17
    EAN / GTIN 4045197445834
    Broj proizvođača 150385 17

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    38
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    30
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    34
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura upuštača u kutiji.
    Praktična za montažu i radionicu.
    Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
    Žlijebovi brušeni iz punog komada.
    Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

    Sadržaj:

    po 1 precizni upuštač: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25