{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 15 mm | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150379 15 | |
EAN / GTIN | 4045197444783 | |
Broj proizvođača | 150379 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90°, TiCN, Vanjski-⌀ Dc: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
49,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Prevlaka | TiCN | AlTiCN |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |