{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 23 mm | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Broj proizvođača | 150379 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač 90°, TiCN, Vanjski-⌀ Dc: 23mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
85,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiCN | TiN |
Ukupna duljina L | 67 mm | 67 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | 3,8 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |