Garnitura nareznica za cijevne navoje u plastičnom koferu G1/8-1

Artikl br.: 145905 G1/8-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za cijevne navoje Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
za cilindrične cijevne navoje G1/8 - G1
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Broj proizvođača 145905 G1/8-1

Opis

Izvedba:

Stabilni plastični kofers ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Upotreba:

Za cilindrične Whitworth cijevne navoje DIN ISO 228/1.

Sadržaj:

po 1 garnitura ručnih ureznika br. 130550: Vel. 5,5
po 1 nareznica br. 142050: Vel. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 3; 5
po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 odvijač br. 664122: Vel. 5,5

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu