{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 24231 | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Vanjski ⌀ | 30 mm | |
Visina | 11 mm | |
Razred tolerancije | A | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142050 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197084583 | |
Broj proizvođača | 142050 G1/8 |