{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1.3/4 | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 24231 | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 53,75 mm | |
Vanjski ⌀ | 90 mm | |
Visina | 22 mm | |
Razred tolerancije | A | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142050 G1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223984 | |
Broj proizvođača | 142050 G1.3/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |