Nareznica G1/2

Artikl br.: 142050 G1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 24231

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/2
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 24231
Navoji po colu 14
⌀ navoja 20,96 mm
Vanjski ⌀ 45 mm
Visina 14 mm
Razred tolerancije A
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 142050 G1/2
EAN / GTIN 4045197084613
Broj proizvođača 142050 G1/2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu