{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | W1.3/4 | |
Vrsta navoja | BSW | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Navoji po colu | 5 | |
⌀ navoja | 44,45 mm | |
Vanjski ⌀ | 90 mm | |
Visina | 36 mm | |
Razred tolerancije | srednje | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141550 W1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223915 | |
Broj proizvođača | 141550 W1.3/4 |