Nareznica W2.1/4

Artikl br.: 141550 W2.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

BSW Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja W2.1/4
Vrsta navoja BSW
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Navoji po colu 4
⌀ navoja 57,15 mm
Vanjski ⌀ 105 mm
Visina 36 mm
Razred tolerancije srednje
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141550 W2.1/4
EAN / GTIN 4062406223939
Broj proizvođača 141550 W2.1/4

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu