Nareznica W3

Artikl br.: 141550 W3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja W3
Vrsta navoja BSW
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Navoji po colu 3,5
⌀ navoja 76,2 mm
Vanjski ⌀ 120 mm
Visina 36 mm
Razred tolerancije srednje
Smjer rezanja desno
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141550 W3
EAN / GTIN 4062406223960
Broj proizvođača 141550 W3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obije strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    BSW Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu