{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | W1/4 | |
Vrsta navoja | BSW | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Navoji po colu | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 7 mm | |
Razred tolerancije | srednje | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141550 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197084484 | |
Broj proizvođača | 141550 W1/4 |