{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3,5 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 0,6 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083081 | |
Broj proizvođača | 140300 M3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nareznica 6g, M: M3,5
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta navoja | M | M | M-LH | M | M |
Visina | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno | lijevi | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |