{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
Veličina navoja | G1/16 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 0,91 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 15,87 mm | |
Duljina drške Ls | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
⌀ D1 | 8,3 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 16,88 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Korištenje s vanjskim navojima | do 2×D kod navoja za klin | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 15,87 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139715 G1/16 | |
EAN / GTIN | 4045197956934 | |
Broj proizvođača | 139715 G1/16 |