{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 0,7 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8,05 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
⌀ D1 | 4,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 8,75 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
Dubina navoja | 8,05 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139653 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197955494 | |
Broj proizvođača | 139653 M4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2×D, TiAlN, M: M4 |
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH |
Nagib navoja | 0,7 mm | 0,7 mm |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | Unutarnja |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Broj zubi Z | 4 | 3 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo | Navojno glodalo |