{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
Veličina navoja | 10-24 UNC | |
Prevlaka | AlTiN | |
Vrsta navoja | UNC; UNC-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Smjer rezanja | lijevo | |
Nagib navoja | 1,058 mm | |
Navoji po colu | 24 | |
Nazivni ⌀ DC | 3,55 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 10,02 mm | |
Duljina drške Ls | 36,2 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
Broj artikla | 139732 10-24 | |
EAN / GTIN | 4067263126928 | |
Broj proizvođača | 139732 10-24 |