{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | AlCrN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe; do 2,5×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | poveznice | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
⌀ reza DC | 2,33 mm | |
Duljina noža lc | 1 mm | |
Duljina izboja L1 | 8 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
⌀ D1 | 1,65 mm | |
programirani radijus | 1,135 mm | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 7,5 | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Kombi svrdla ureznici |
Broj artikla | 139526 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263290612 | |
Broj proizvođača | 139526 M3 |