{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Prevlaka | AlCrN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe; do 2,5×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | poveznice | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Nagib navoja | 1,75 mm | |
⌀ reza DC | 9,8 mm | |
Duljina noža lc | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 31,75 mm | |
Duljina drške Ls | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 76 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
⌀ D1 | 7,45 mm | |
programirani radijus | 4,84 mm | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 30 | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Kombi svrdla ureznici |
Broj artikla | 139526 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263290674 | |
Broj proizvođača | 139526 M12 |